Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet

Stahl phosphatiert TG Grobgewinde SeKpf H gegurtet
SHR-SNBAU-GRBGWD-SEKPF-MG/HOHE-H2-3,9X35

Art.-Nr. 017943935

EAN 4011231235082

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet

Art.-Nr. 017943935

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Mengenverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktion.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Phosphatiert

Nenndurchmesser (d)

3,9 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

28 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,3 mm

Kopfhöhe (k)

2,85 mm

Innenantrieb

H2

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL

Einsatzbereich

Gipskarton, Innenausbau

Kopfform

Trompetenkopf

Kerndurchmesser

2,5 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Grobgang

Spitzenform

Spitze

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit Kreuzschlitz metrisch PH 2 M5 mm Gewinde

BIT-PH2-WEISS-M5-L45MM

Mit Farbmarkierung
x 5 St.