Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schneidmesser geschwungen mit Anschlagrolle

Schneidmesser geschwungen mit Anschlagrolle
MESS-SHBREP-GK-ROLLE-L16MM

Art.-Nr. 06965133

EAN 4052712535512

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schneidmesser geschwungen mit Anschlagrolle

Art.-Nr. 06965133
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
Umschlüsselung Fein Art.-Nr. zu Würth Art.-Nr.


Ausschlaggebend sind bei den Fein Original-Nr. die drei Ziffern nach 639 03 ... oder bei den Messern selbst die eingestempelte dreistellige Nummer.


Beginnt die Nummer mit »0« z.B. 095, wird anstatt der »0« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet 0696 595.


Beginnt die Nummer mit »1« oder »2« z. B.126, wird vor die »1« oder »2« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet z.B. 0696 512 6.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidenlänge

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen