Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schmelzkleber Standard

Schmelzklebstoff für Heißklebepistole
SCHMELZKLEBST-TRANSPARENT-180MM-5KG

Art.-Nr. 0890100054

EAN 4024835517492

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schmelzkleber Standard

Art.-Nr. 0890100054
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
Für Heißklebepistole HKP 220
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhaltsgewicht

5000 g

Chemische Basis

Aethylencopolymer

Farbe

Transparent

Länge

195 mm

Dichte / Bedingung

0,99 g/cm³ / bei 20°C

Viskosität (Zähigkeit)

6750 mPas

Offene Zeit min./max.

20-40 s

Schmelztemperatur min./max.

80 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-5 bis 68 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Haftung

Befriedigend

Entfernbarkeit

Befriedigend

Anzahl Teile

280 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen