Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schleifscheibe Keramikgewebe Normalkorund

Schleifbockscheibe keramisch Normalkorund
SHLFSHB-SHLFBOCK-NK-B40-BO51-K36-D300

Art.-Nr. 0679130036

EAN 4011231557788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifscheibe Keramikgewebe Normalkorund

Art.-Nr. 0679130036
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
Für verschiedene Schleifblöcke
  • Typ 1 gerade

  • Farbe: Grau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Schleifmaschinen und andere stationäre Schleifgeräte


Zum Schleifen von Stahl, Eisen, Temperguss usw. mit Standardhärte

Bohrung

51 mm

Durchmesser (Ø)

300 mm

Körnung

36

Dicke

40 mm

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Farbe

Grau

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzrolle für Schleifscheiben-Abrichter

ROLL-ABRI-SHLFSHB-F.0679100

x 1 St.
Ersatzrolle für Schleifscheiben-Abrichter

ROLL-ABRI-SHLFSHB-F.0679200