Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schleifhülse Normalkorund (Aluminiumoxid) Für Expansions- und aufblasbare Walzen

Gewebeschleifhülse Normalkorund
SHLFHUE-GEWEBE-K80-100X100MM

Art.-Nr. 067290580

EAN 4038898841449

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifhülse Normalkorund (Aluminiumoxid) Für Expansions- und aufblasbare Walzen

Art.-Nr. 067290580

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wickeltechnik-Verschluss


  • Gleichmäßiges Schleifen

  • Kein Schlagen durch den Verschluss

Keine Rattermarken auf dem Werkstück


  • Laufrichtungsunabhängig


Robustes X-Leinen-Gewebe


Hohe Reißfestigkeit



Vollkunstharzbindung


Lange Standzeit

Hinweis

Max. Drehzahl: 2.800 U/min

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zum Oberflächenschleifen, leichten Entgraten und Entfernen von Verfärbungen



Bearbeitbare Materialien:


Stahl, Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Bandstahl, Zink-Spritzguss, NE-Metalle, Chrom-Nickel-Stahl und andere Edelstähle sowie Holz und Kunststoffe.

Durchmesser x Breite

100 x 100 mm

Drehzahl max.

2800 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid (Normalkorund)

Trägermaterial

X-Leinengewebe

Körnung

80

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn für Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

SPNDORN-M14-F.PM200E

x 1 St.
Expansionswalze für Gewebe-, Vlies- und Trizact Schleifhülsen 100 x 100 mm

EXPAWALZ-100X100

x 1 St.
Aufblasbare Walze

WALZ-AUFBLASBAR-90X100

Durch das Aufpumpen der Walze kann der Härtegrad angepasst werden.