Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schleiferschutzschild für Gesichtsschutzschirm Basic

Gesichtsschutzschirm, gebogen
SHIRM-F.GESISHTZSHIRM-SI1-PC-KLAR-EN166

Art.-Nr. 0899101222
EAN 4050641029096

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gutes Schleiferschutzschild bietet guten Schutz, zugelassen in Übereinstimmung mit EN 166 - 389 B T

Guter Schutz


  • Gute Gesichtsabdeckung

  • Schutz vor Partikeln und Spritzern, z. B. Schleifrückstände und andere heiße Substanzen


Gut konzipiert


  • Gebogenes Design mit 7 Löchern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochwertiger Gesichtsschutz für alle allgemeinen Aufgaben, für die ein Gesichtsschutz erforderlich ist.

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Mechanische Festigkeit

B (120 m/s) nach EN 166

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen