Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schleifbandreiniger

Schleifbandreiniger
SHLFBAREINIG-L209MM-B41MM-H41MM

Art.-Nr. 089301

EAN 4011231831871

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifbandreiniger

Art.-Nr. 089301
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
Längere Bandstandzeit
  • Elastischer Reiniger zum Entfernen von Schleifmaterialrückständen, die die Bandkörnung stumpf werden lassen

  • Bewahrt die lange Wirksamkeit des Bandes

  • Sorgt für gleichmäßigen Schliff

  • Verhindert Kratzer

  • Verlängert die Zeitspanne bis zum Bandaustausch
Hinweis

Der Reiniger muss leicht schräg in Drehrichtung des Bands gehalten werden (siehe Abbildung)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Den Reiniger fest gegen die Bandoberfläche halten, bis alle Rückstände entfernt wurden. Band oder Scheibe muss mit normaler Drehzahl betrieben werden

Chemische Basis

Kautschuk

Dichte

0,93 g/cm³

Länge

209 mm

Breite

41 mm

Höhe

41 mm

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Produktgewicht (per Stück)

243,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen