Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur

Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur R134a
SCHLPK-F.DRUECKPRUEFARM-R134A

Art.-Nr. 0764000803

EAN 4050642648104

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur

Art.-Nr. 0764000803
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
Für Fahrzeuge mit R134a-Kältemittel

Lieferumfang:


  • Service-Schlauch Niederdruck

  • Service-Schlauch Hochdruck

  • Service-Schnellkupplung für Niederdruck (M14 x 1,5)

  • Service-Schnellkupplung für Hochdruck (M14 x 1,5)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung zwischen Druckprüf-Armatur und Serviceanschlüssen an Kfz-Klimaanlage

Kältemitteltyp

R134a

Länge

1,2 m

Produktgewicht (per Stück)

670,000 g

Anschlussgewinde

1/4 Zoll mit 90° x M14

Lieferumfang

Service-Schlauch Niederdruck, Service-Schlauch Hochdruck, Service-Schnellkupplung für Niederdruck (M14 x 1,5), Service-Schnellkupplung für Hochdruck (M14 x 1,5)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen