Schlauchleitung FLRYY 11 Y
Schlauchleitung FLRYY 11 Y
FLTG-FLRYY11Y-BUND-SCHWARZ-GGVS-7PLG
Art.-Nr. 0770118007
EAN 4038898414186
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nennspannung: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Farbe: Schwarz
- UV-beständig sowie weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Datenblätter(X)
Für ADR/GGVS-Anhänger und Sattelauflieger
Anzahl Adern | 7 STK |
Kabelnennquerschnitt | 2 x 4 mm², 3 x 1,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) mit Datenpaar, ABS/EBS-Leitung |
Farbe | Schwarz, Weiß, Gelb, Braun, Rot, Grau |
Außendurchmesser | 12,1 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C |