Schlagwerkzeug Splinttreiber mit Führungszapfen nach DIN 6450
Splinttreiber für Sicherungsstifte
SPLTREIB-ZAPF
Art.-Nr. 071463 45
EAN 4011231720212
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Vergütete Sicherheitsschlagköpfe
Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes
Ganz durchgehärteter Schaft
Dadurch besonders zäh und verschleißfest
Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers
Dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Spannhülsen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 180 mm |
Klingenlänge (L2) | 95 mm |
Spitzenbreite (d) | 6 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 10 mm |
Zapfenlänge | 5 mm |
Zapfendurchmesser | 3 mm |