Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schlagschnurgerät mit Übersetzung

Schlagschnurgerät mit Übersetzung
SHLGSHNR-UEBRSETZUNG-L30M

Art.-Nr. 071370 220

EAN 4052703628247

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagschnurgerät mit Übersetzung

Art.-Nr. 071370 220
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
Zum Markieren mit Kreidepulver

Extrem schnelles Einrollen der Schlagschnur


Mit Übersetzung 5:1



Sehr leicht, extrem stoßfest


Gehäuse aus Magnesium-Druckguss



Schnellauszug der Markierschnur


Durch Drücken der Kurbel kann das Band im Leerlauf ausgezogen werden.



Kein Abrutschen des Hakens


Gezahnter gehärteter Endhaken



Sichere Aufbewahrung


Hakenbefestigung im Gehäuse



Mit Gürtelclip aus rostfreiem Stahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Magnesium-Druckguss

Farbe

Rot

Breite

84 mm

Länge

133 mm

Schnurlänge

30 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen