Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schlagdübel W-SD

Schlagdübel W-SD
DBL-(W-SD/M6)-(A2K)-M6-50-6X84

Art.-Nr. 0905700407

EAN 4011231852418

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagdübel W-SD

Art.-Nr. 0905700407

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchsteckmontagedübel für Hölzer, Metall und Plattenbaustoffe. Für Beton

Bundbohrer müssen verwendet werden


Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.



  • Montageart: Durchsteckmontage

  • Geringe Bohrlochtiefe (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 m; W-SD 8: 43 mm)

  • Geringe Mindestbauteildicke (hmin = 80 mm)

  • Kleine Bohrdurchmesser

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Einfacher Setzvorgang ohne Montagedrehmoment

  • Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Leistungsnachweis

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton


Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138



Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C



Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)

Hinweis

Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.


Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,0 berücksichtigt.


Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Setzwerkzeug auf den Bundbohrer aufstecken
Dübel setzen
Einbauzustand
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Setzwerkzeug auf den Bundbohrer aufstecken
Dübel mit Abhänger setzen
Einbauzustand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Verankerungen leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken


Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone). Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden



Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oderquasi-ruhender Belastung verwendet werden W-SD (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden



Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen mit Ösendraht, Noniusabhänger, Lochbänder, abgehängte Decken, gleitender Deckenanschluss, Dachlatten, Kanthölzern, Brandschutzplatten, etc.

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l) (l)

84 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

50 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6,0 mm

Typbezeichnung

W-SD M6

Achsabstand Mehrfachbefestigung (s cr)

200 mm

Randabstand Mehrfachbefestigung (c cr)

150 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

32 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

26 mm

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] 6 6L
Mehrfachbefestigung
von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen)
Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/601) 0,8 1,4
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 2,1 4,4
Zul. Last unter
Brandbeanspruchung
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände
siehe Europäische Technische
Zulassung ETA-07/0138
R30; Fzul [kN]2) 0,8
R60; Fzul [kN]2) 0,5
R90; Fzul [kN]2) F90 = 0,35 in Z-21.1-917 enthalten 0,3
R120; Fzul [kN]2) 0,2
Kennwerte
Minimaler Achsabstand scr [mm] 200 200
Minimaler Randabstand ccr [mm] 150 150
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80
Effektive
Verankerungstiefe
hef [mm] 26 36
Bohrernenn-Ø3) d0 [mm] 6,0 6,0
Bohrerschneiden-Ø3) dcut ≤ [mm] 6,4 6,4
Bohrlochtiefe h1 = [mm] 32 42
Durchgangsloch im
anzuschließenden Bauteil
df ≤ [mm] 7 7
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug für Schlagdübel W-SD

SETZWZG-(F.DBL-W-SD)-(SWM-H)

Für Handhammer