Schirmklammern ohne Fuß
Schirmklammer ohne Montagefuß
SHIRMKLR-F.SHRBMNTG-O.MNTGFU-(3-6MM)
Art.-Nr. 0592996010
EAN 4065746746502
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirmes
- Einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge
- Konstanter Druck auf den Kabelschirm, dadurch entfallen lästige Tests und Überprüfungen
- Unempfindlich auf Vibrationen und wartungsfrei
- Die optimale Form und Dimensionen ermöglichen eine einfache Handhabung bei einer hohen Kabeldichte
- Die Schirmklammer kann mittels Schraube oder Niet befestigt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 3-6 mm |
Breite | 11 mm |
Höhe | 16,2 mm |
Länge | 8 mm |
Lochdurchmesser | 3,2 mm |