Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schieferschere

Schieferschere
SHIEFSHER-L320MM

Art.-Nr. 071403 51

EAN 4024835236867

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schieferschere

Art.-Nr. 071403 51
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
Zum Schneiden, Lochen und Ausklinken von Naturschiefer, Faserzement und Eternit

Material: Vernickelt



Leichtes, sauberes und splitterfreies Arbeiten



Schneidleistung:


  • Schiefer und Eternit: bis Ø 7 mm

  • Faser- und Zementplatten: bis Ø 8 mm

  • Asbest: bis Ø 4 mm


Schnittkanten werden um 45° angeschrägt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

320 mm

Länge Zoll

13 in

Schnittbreite

2.8

Schnittlänge

55 mm

Lochstanzendurchmesser

3,2 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Feder für Schieferschere

FED-F.SHIEFSHER