Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schiebetürmuschel

Schiebetürmuschel zum Einlassen oval
MUSH-F.SHIEBTR-OV-MS-(CR)-MAT

Art.-Nr. 068619140

EAN 4038898243144

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürmuschel

Art.-Nr. 068619140
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
Keine sichtbare Verschraubung
Hinweis

Wir empfehlen, die Griffmuschel mit zwei Punkten Neutralsilikon auf der Kunststoffgrundrosette zu fixieren..

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Einlassen an Zimmerschiebetüren.

Anleitung

Für die Ausfräsung kann der Maschinen-Kunstbohrer Ø 30 mm verwendet werden.

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Ausführung

Ohne Lochung

Länge

125 mm

Breite

39 mm

Montageart

Zum Einlassen

Geeignet für

Schiebetüren aus Holz

DIN-Richtung

DIN R/L

Anzahl Befestigungspunkte

2-Punkt

Lieferumfang

Montagezubehör: 4 Spanplatten-Schrauben 2,5 x 16 mm beiliegend

Lochabstand (vertikal)

104,5 mm

Lochdurchmesser

3 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Maschinen-Kunstbohrer HM für Holzbearbeitung (Rechtsgang)

MAKUNBO-HM-D30MM

Für präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten