Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schiebetürenschrank PRO

Schiebetürschrank PRO
SHIEBTRSHRNK-PRO-ST11-RAL7035

Art.-Nr. 0957352112

EAN 4046778514857

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebetürenschrank PRO

Art.-Nr. 0957352112
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
Stabiler Schiebetürenschrank wahlweise mit verstellbaren Schubladen und Fachböden
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Schiebetüren gekantet, verstärkt und auf Kugelrollen gelagert

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 881 x 388 mm

  • Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Zylinderschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO ST 11

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1000 x 500 x 1030 mm

Ausführung

3 Fachböden, B 1000 x T 500 mm

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen