Schiebetür-Einsteck-Springgriff
Schiebetür-Einsteck-Springgriff Stulp rund
EINSTESHLO-EDST-(NI)-RUND-20MM
Art.-Nr. 0688500115
EAN 4050642420137
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank der universellen DIN-Richtung ist der Griff sowohl für rechts- als auch linksseitige Türen geeignet
- Durch Drücken des Druckknopfes springt ein Ziehgriff aus dem Schlosskasten
Schlosskasten mittig.
Datenblätter(X)
Geeignet zum Öffnen von DIN R und DIN L Zimmerschiebetüren aus Holz, welche komplett in die Nische (Wand) eingeschoben werden
![]() | |
Geeignet für | Schiebetüren aus Holz |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Werkstoff Griff | Stahl |
Oberfläche Griff | Vernickelt |
Stulplänge | 220 mm |
Lochabstand | 190 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenbreite | 72 mm |
Schlosskastenhöhe | 117 mm |
Schlosskastendicke | 14 mm |