Schichtdicken-Messgerät Kombi
Schichtdickenmessgerät Kombi
MESSGER-SHICHTDICK-(STAHL-ALU)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einhandbedienung mit Multi-Funktionstaste
- Automatische Substratumschaltung
Sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung
- Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich
- Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich
- Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde (Stahl, Eisen und Nicht-Eisen-Metallen, wie Aluminium, Zink, Kupfer und Messing)
- Kompakte Bauweise mit integrierter Messsonde
- Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe
- Innovative Technologie: Hallsensoren- und Wirbelstromtechnik
- Akustisches Signal bei Messaufnahme
- Automatische Ein-/Ausschaltung
- Grafik-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung informiert über Messwert, Batteriezustand, Messeinheit und Betriebsart
- Messwertanzeige ca. 15 Sekunden
Messbereich (FE/ N Fe)
0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)
Messzeitabstand
Einzelmessung: 600 ms
Messwertanzeige
Von 0,0-999 in μm, ab 1000 μm in mm
Kleinste Messfläche
10 x 10 mm
Kleinster Krümmungsradius
- Konvex: 5 mm
- Konkav: 25 mm
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich
Datenblätter(X)
Auf Stahl und Eisen (ferro-magnetischen Metallen) und nicht magnetischen Metallen, z.B. Aluminium, Zink, Kupfer oder Messing
Anzeige | LCD |
Messgenauigkeit in % | 3 % |
Messabweichung Länge (+/-) | +/- 2 µm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 50 °C |
Lagertemperatur min./max. | -10 bis 60 °C |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Länge x Breite x Höhe | 100 x 60 x 27 mm |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück