Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage

Scheibenvorlegeband
DIBA-SHBREP-12M

Art.-Nr. 0891655

EAN 4038898638889

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage

Art.-Nr. 0891655

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Sehr gute UV-Beständigkeit

  • Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit

  • Sauber zu verarbeiten/Sauberes Randfinish

  • Mindestkompression von 30% für Abdichtung gegen Wasser

  • Mittelharte Mehrzweck-Schaumstoffabdichtungen, neoprenähnlich

  • Papiertrennfolie auf der klebstofffreien Seite vermindert Dehnung während des Auftragens

  • Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen

  • Feuerhemmend nach DIN 4102 Teil 1, B2

  • Vorbestimmtes Maß reduziert Abfall

  • Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen

  • Vorbestimmtes Maß reduziert Abfall
Hinweis

Niedrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen des Bandes

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das einseitige PVC‐Schaumstoffklebeband besitzt eine vorwiegend geschlossenzellige Struktur und besteht aus mittelhartem Schaum. Auf einer Seite ist ein Acrylklebstoff und auf der anderen klebstofffreien Seite eine entfernbare Papiertrennfolie angebracht. Wenn das Band komprimiert ist, fungiert das Scheibenvorlegeband als Abdichtung gegen Wasser, Luft und Staub. Zudem kann das Band als Anti‐Rutsch‐Material, zum Füllen von Hohlräumen, zum Abpolstern und als Schutz gegen elektrolytische Korrosion eingesetzt werden.

Anleitung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken, öl-, staub- und fettfrei sein. Empfohlenes Reinigungsmittel ist IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893 223 500, 0893 223 505). Das Band kann von Hand aufgetragen werden, direkt von der Rolle und mit gleichmäßigem Druck. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Schwarz

Rollenlänge

12 m

Breite

4 mm

Gesamtstärke

6 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 70 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102-1

UV-Beständigkeit

Ja

Dichte

130 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung

0,052 W/(m*K) / Lee's disc

Bruchdehnung

155 %

Zugfestigkeit

30 N/cm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen