Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibenversiegelung

Scheibenversiegelung
SHBVERSIG-20ML

Art.-Nr. 0893012414

EAN 4050641979223

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenversiegelung

Art.-Nr. 0893012414

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Regenabweisende, einfach anwendbare Glasversiegelung für eine höhere Fahrsicherheit durch verbesserte Sicht und eine höhere Lebensdauer der Scheibenwischer

Regen und Wasser perlen bei ca. 70–80 km/h von der Scheibe ab


  • Verbesserte Sicht bei Nacht und Regen

  • Höhere Fahrsicherheit

  • Kein gefährliches Blenden bei Nachtfahrten

  • Geringerer Scheibenwischereinsatz


Verschmutzung, Insekten und Eis lassen sich nachhaltig leichter entfernen



Ultradünne und glasharte Schicht


Je nach Einsatz mehrere Monate oder 5.000 km bis 10.000 km haltbar



Geeignet für alle unbehandelten Glasflächen an Fahrzeugen aller Art



Schnelle und einfache Anwendung


Einfache Vorreinigung



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Die versiegelte Scheibe ist sofort aktiv. Fahrzeugreinigung oder Benutzung der Waschstraße frühestens nach einer Stunde. Bei der Versiegelung wird das Tragen von Handschuhen empfohlen. Bei extremen Witterungsbedingungen kann es zur Bildung eines feinen Tröpfchenfilms auf der Scheibe kommen, der wie ein Beschlag von außen wirkt. Er kann durch das Einschalten des Warmluftgebläses auf die Windschutzscheibe beseitig werden. Es wird empfohlen die Scheibenwischer mit der Scheibenversiegelung zu ersetzen. Nicht auf Kunststoff, Metall oder Lack verwenden. Reiniger und Versiegelungsreste müssen restlos von der Karosserie entfernt werden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Frostfrei und trocken lagern. Keine abrasiven, stark sauren oder stark alkalische Glasreiniger verwenden.



Achtung: Nicht für Polycarbonatglas geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vorreinigen:


Die zu behandelnde Glasfläche rückstandslos mit Aktiv-Scheibenreiniger abreinigen. Die zu bearbeiteten Flächen müssen trocken, fett- und silikonfrei sein.



Versiegeln:


  • Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen + 10°C bis 40°C bei max. 60 % Luftfeuchtigkeit.

  • Scheibenversieglung sparsam auf ein Tuch aufbringen und mit einen sauberen, trockenen Tuch auspolieren.

  • Gebinde nach erster Verwendung innerhalb von 24 Stunden verbrauchen und entsorgen.

Inhalt

20 ml

Gebinde

Kunststoffflasche

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

10 bis 40 °C / bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aktiv-Scheibenreiniger

SHBREINIG-AKTIV-500ML

Reinigungsaktiver Schaum für eine schlierenfreie Reinigung auf Glas und glatten Oberflächen
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Aktiv-Scheibenreiniger

SHBREINIG-AKTIV-5LTR

Reinigungsaktiver Schaum für eine schlierenfreie Reinigung auf Glas und glatten Oberflächen
x 1 St.
Mikroaktiv-Tuch Duo

MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM

Eine Seite zum Reinigen und eine Seite zum Polieren
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
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3