Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibenversiegelung Rain-Off

Scheibenversiegelung Rain Off
SHBVERSIG-(RAIN-OFF)-100ML

Art.-Nr. 0893012417

EAN 4065746651707

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenversiegelung Rain-Off

Art.-Nr. 0893012417
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
  • Verbessert die Sicht bei ungünstigen Wetterbedingungen für sicheres Fahren

  • Lässt sich leicht auf Windschutzscheiben, Seitenscheiben und Spiegeln anbringen und liefert ausgezeichnete Ergebnisse

  • Bildet eine mikroskopische Schicht, die Regen, Schneeregen, Schnee, Eis, und Insekten abweist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Scheibenversiegelung eignet sich für alle äußeren Windschutzscheiben, Seiten-, Heckscheiben und Spiegel.

Anleitung

Mit Spray oder Tuch auf die saubere Oberfläche auftragen. Verwenden Sie ein Tuch, um mit einer kreisförmigen Bewegung das Produkt einzureiben bis der Bereich bedeckt ist und eine leichte Trübung erscheint. Mit einem sauberen Tuch polieren, bis der behandelte Bereich klar ist. Das Produkt sollte unverdünnt angewendet werden.

Inhalt

100 ml

Gebinde

Pumpspraydose

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

10 bis 40 °C / bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen