Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibenklebstoff Classic Plus 310 ml Kartuschen-Set

Scheibenkleber Classic plus Komplett-Set Kartusche
SHBKLEBST-(CLASSIC PLUS)-KOMPLSET-310ML

Art.-Nr. 0890023700

EAN 4053479791258

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenklebstoff Classic Plus 310 ml Kartuschen-Set

Art.-Nr. 0890023700
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
Elastischer 1K-Scheibenkleber mit sehr guter Standfestigkeit

Hochmodulig


Fahrzeugversteifender Scheibenkleber



Antennentauglich, nichtleitend



Verhindert Kontaktkorrosion


Geeignet für den Einsatz an Aluminium-Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Geprüfte Sicherheit


  • Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt!

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW-, Nutzfahrzeug-, Bus-, Transporter-, Land- und Baumaschinenbereich einsetzbar.

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.


Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Primers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Dichte

1,2 g/cm³

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Wegfahrzeit (mit Airbag)

2 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

1 h

Wegfahrzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit max. / Bedingung

15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Lieferumfang

Aktiv-Reiniger (Doppeltuch), 1 Scheibenauftragsdüse, Reparaturanleitung

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Scheibenklebstoff Classic Plus 310 ml Kartuschen-Set inklusive:
0 x
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Beschreibung: Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Menge: 0 x
1 x
Scheibenkleber Classic Plus

SHBKLEBST-(CLASSIC PLUS)-KARTUSCHE-310ML

Beschreibung: Elastischer 1K-Scheibenkleber mit sehr guter Standfestigkeit
Menge: 1 x
1 x
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Beschreibung: Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
Menge: 1 x
1 x
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Glasreiniger Aktiv-Reiniger

REINIG-SHBKLEBST-500ML

Zur Vorbehandlung bei der Scheibenreparatur
x 12 St.
Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage

DIBA-SHBREP-12M

Geeignet für den Innen- und Außenbereich
x 4 St.