Scheibenkleber XL
Scheibenklebstoff XL
SHBKLEBST-XL-BEUTEL-600ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
600 ml Beutelinhalt
Für Großscheibenverklebungen konzipiert
Hochmodulig
Elastischer, toleranzausgleichender Scheibenklebstoff
Lange offene Zeit
Anwenderfreundliche Verarbeitung
Sehr gute Standfestigkeit
Sehr gut an senkrechten Klebeflächen, wie z. B. Seitenscheiben, einsetzbar
Gute Abglättbarkeit
Sehr gut für Sichtfugen geeignet
Umweltgerechte Beutelware
Mehr Inhalt, geringeres Verpackungsvolumen, Müllreduzierung
Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.
Datenblätter(X)
Ersatzverglasung von Nutzfahrzeugen, Omnibussen, Transporter, Landmaschinen, Baumaschinen und Schienenfahrzeugen
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.
Inhalt | 600 ml |
Gebinde | Beutel |
Chemische Basis | Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Wegfahrzeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Offene Zeit max. / Bedingung | 20 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 9 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Produktgewicht (per Stück) | 774,416 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Dichte | 1,23 g/cm³ |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 4 mm/d |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!