Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibenkleber Classic Plus

Scheibenklebstoff Classic Plus
SHBKLEBST-(CLASSIC PLUS)-KARTUSCHE-310ML

Art.-Nr. 0890023701

EAN 4053479791272

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenkleber Classic Plus

Art.-Nr. 0890023701
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
Elastischer 1K-Scheibenkleber mit sehr guter Standfestigkeit

Hochmodulig


Fahrzeugversteifender Scheibenkleber



Antennentauglich, nichtleitend



Verhindert Kontaktkorrosion


Geeignet für den Einsatz an Aluminium-Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Geprüfte Sicherheit


  • Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt!

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW-, Nutzfahrzeug-, Bus-, Transporter-, Land- und Baumaschinenbereich einsetzbar

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.


Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Primers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Dichte / Bedingung

1,2 g/cm³ / bei 20°C

Wegfahrzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit max. / Bedingung

15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Zugscherfestigkeit

4,5 MPa

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

15 Monate / bei 5°C bis 25°C

Zugfestigkeit

6 MPa

Geruch/Duft

Charakteristisch

Produktgewicht (per Stück)

414,000 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

15 Monate

Dichte

1,2 g/cm³

Durchhärtungsgeschwindigkeit

3,5 mm/d

Wegfahrzeit (mit Airbag)

2 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

1 h

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger Aktiv-Reiniger

REINIG-SHBKLEBST-500ML

Zur Vorbehandlung bei der Scheibenreparatur
x 12 St.
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

Standard-Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-KARTUSCHE-12STK

Mit Führungsstift
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage

DIBA-SHBREP-12M

Geeignet für den Innen- und Außenbereich
x 4 St.
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
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2