Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-6,0X7,5

Art.-Nr. 0410000675

EAN 4038898368915

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

Art.-Nr. 0410000675

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

6 mm

Höhe (h1)

7,5 mm

Länge (l1)

18,57 mm

Radius (r1)

19 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

6888

Nenndurchmesser

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,781 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen