Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl schwarz verzinkt (A2S)

DIN 9021 Stahl schwarz verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2S)-D20,0

Art.-Nr. 041600018

EAN 4046778600055

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl schwarz verzinkt (A2S)

Art.-Nr. 041600018

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

20 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen