Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, feuerverzinkt (TZN), mit Vierkantloch (Form V)

DIN 440 Stahl feuerverzinkt Form V
SHB-HO-DIN440-V-(TZN)-9,0X28X3

Art.-Nr. 04590009

EAN 4024835410557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, feuerverzinkt (TZN), mit Vierkantloch (Form V)

Art.-Nr. 04590009

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Länge (l1)

9 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

V

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen