Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl feuerverzinkt (tzn)
DIN 440 Stahl feuerverzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(TZN)-9,0X28X3
Art.-Nr. 045909
EAN 4038898292272
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |