Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

DIN 7349 Stahl 200 HV gelb verzinkt
SHB-DIN7349-200HV-(A3C)-D17,0

Art.-Nr. 049700016

EAN 4052703643455

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

Art.-Nr. 049700016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7349, Stahl 200 HV, gelb verzinkt (A2C)

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

6,000 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen