Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV (A2K)

ISO 7092 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7092-300HV-(A2K)-20

Art.-Nr. 5150051120
EAN 4056807790022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV (A2K)

Art.-Nr. 5150051120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen