Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz

SHB-ISO7089-PA6.6-SCHWARZ-4

Art.-Nr. 515002214

EAN 4061338359211

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz

Art.-Nr. 515002214

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ersetzt die DIN 125

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9,0 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen