Scheibe ISO 7089 Kupfer blank
ISO 7089 Kupfer blank
SHB-ISO7089-CU-16
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |