Scheibe Form Z NFE 25513, Stahl Form Z verzinkt
NF E 25513 Stahl verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2K)-Z-21X36X3
Art.-Nr. 461220
EAN 4055375934722
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |