Scheibe DIN 433, Kupfer blank für Zylinderschraube
DIN 433 Kupfer blank
SHB-DIN433-CU-D8,4
Art.-Nr. 041478
EAN 4024835695442
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |