Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 125, Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber

DIN 125 Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-200HV-(GE3A)-D25

Art.-Nr. 4628406024

EAN 4049557671581

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe DIN 125, Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber

Art.-Nr. 4628406024

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M24

Form

A

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen