Schaumkanone
Schaumkanone
SCHAUMKANO-2,1LTR-1/4ZO
Art.-Nr. 0891370
EAN 4048539368266
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiges Schaumbild
- Sparsam im Verbrauch
- Effektiver Reinigungsmitteleinsatz durch längere Einwirkzeit und langsames Ablaufen des Schaums
- Leichtes Erkennen der bereits aufgetragenen Flächen
Die Montage erfolgt einfach und unkompliziert an vorhandenen Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern mittels eines Adapters
Alle Teile, die mit Reiniger in Berührung kommen, sind aus Edelstahl oder Kunststoff
- Korrosionsbeständig
- Leichtes Reinigen der Schaumkanone
Ideale Dosierung der Reiniger über Einstellschraube
Schaumkanone nach Gebrauch mit Wasser nachspülen.
Datenblätter(X)
Zum Aufschäumen von Reinigungsmitteln bei der Reinigung von Karosserien, Chassis, Aufbauten, Planen, Werkstätten, Betriebsräumen und Ställen
Schaumkanone mit entsprechendem Adapter an den Pistolengriff des Hochdruckgerätes anschließen und Behälter mit Reiniger füllen.
Typbezeichnung | Schaumgerät |
Lieferumfang | Behälter, Adapter 1/4” auf Überwurfmutter für Kärcher Hochdruckgeräte M22, 1/4” auf M22 Reduziernippel |
Betriebsdruck min. | 150 bar |
Betriebsdruck max. | 200 bar |
Reichweite | 3 m |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Behälterinhalt | 2,1 l |
Wassertemperatur max. | 80 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!