Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schaumgerät Edelstahltank (3007102004) 24 Liter

Schaumgerät mobil Edelstahl
SCHAUMGER-MOB-EDST-24LTR

Art.-Nr. 0891380010

EAN 4050641468901

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaumgerät Edelstahltank (3007102004) 24 Liter

Art.-Nr. 0891380010
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
  • Leichter Zugang zu schwer zugänglichen Stellen

  • Regulierbare Schaumstärke

  • Aktive Schaumbildung

  • Gleichmäßige Schaumschicht nach Einstellungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen und effektiven Reinigung von Pkw, Lkw, Vordächern, Anhängern, Bussen, landwirtschaftlichen Maschinen, Rahmen, Fahrgestellen, Motorrädern, Booten, Gebäuden, Strukturen, Böden, Gehwegen oder sonstigen großen Flächen.

Breite

290 mm

Höhe

770 mm

Fassungsvermögen

24 l

Betriebsdruck

6 bar

Werkstoff Tank

Edelstahl

Typbezeichnung

8,2006

Produktgewicht (per Stück)

10 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen