Scharnierbohrlehre SBL-3
Scharnierbohrlehre SBL-3
BOLEHR-SHAN-SBL3-52/5,5
Art.-Nr. 0683800400
EAN 4024835461573
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wir empfehlen zur Verarbeitung einen Akku-Bohrschrauber.
Datenblätter(X)
Einsetzbar für Scharnierbohrungen (Optimal geeignet für Schnellmontagescharniere Nexis/Tiomos Impresso) und Grundplattenbohrung.
1. Bohrlehre für Grundplatten im Korpus (A) anlegen, Löcher ∅ 5 mm bohren.
2. Topfabstandsmaß (Ta) mit Excenter (3) an Scharnierbohrlehre (2) einstellen.
3. Scharnierbohrlehre (2) auf Türe (B) auflegen. Unterer bzw. oberer Überschlag (U) der Türe über die Korpusinnenkante an der vorderen Maßskala definieren und die Bohrlehre mittels Spannvorrichtung fixieren.
4. Sechskantmitnehmer in Handbohrmaschine einspannen und die erforderlichen Bohrungen anbringen.
![]() | |
Klemmbereich max. | 25 mm |
Topfabstandsmaß min./max. | -7-+8 mm |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff |
Antriebart | Sechskant |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!