Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schaltrennmittel TM 25, TM 200

Schaltrennmittel
TRENNMITT-TM25-25LTR

Art.-Nr. 0890370025

EAN 4050641049483

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaltrennmittel TM 25, TM 200

Art.-Nr. 0890370025
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
Lösungsmittelfreies Schaltrennmittel für eine optisch und qualitativ einwandfreie Betonoberfläche.

Für saugende und nichtsaugende Schalungen geeignet.


Gebrauchsfertiges, lösungsmittelfreies Trennmittel für extrem leichte und saubere sowie rückstandsfreie Entschalungen.



Geringer Verbrauch


durch die niedrige Viskosität sind besonders dünne Trennmittelfilme erzielbar. Je nach Saugfähigkeit und Rauhigkeit des Untergrundes.


* Saugend 35 - 60 g/m2


* Nichtsaugend 25 - 40 g/m2



Nicht bei Stahlschalungen im Tunnelbau verwenden.

Hinweis

Nicht in der prallen Sonne lagern. Frostempfindlich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

TM 25 mittels Schalölspritze oder Bürste aufbringen. Ein Nachwischen mit einem Schwamm oder Tuch ist empfehlenswert, um örtlich dickere Filmschichten zu vermeiden. Die Trennwirkung erfolgt auf physikalischem Weg, wobei die Grenzoberflächenspannung zwischen Schalung und Betonfläche herabgesetzt wird.

Inhalt

25 l

Dichte

0,87 kg/l

Gebinde

Kanister

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren

Produktgewicht (per Stück)

25925,000 g

Inhaltsgewicht

21,75 kg

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schalölsprühgerät

DSPRGER-OEL-6BAR-10LTR

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.
x 1 St.
Schalölsprühgerät

DSPRGER-OEL-6BAR-6LTR

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.