Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schallschutz-Verkleidung

Schallschutz-Verkleidung
SCHALLDAEMMMATT-VERKLEIDUNG-1000X500X11

Art.-Nr. 0890100065

EAN 4038898659129

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schallschutz-Verkleidung

Art.-Nr. 0890100065

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schallabsorption, Temperaturisolierung und optischen Aufbesserung an Motor- und Kofferraumhauben, Türen, etc.
  • Polyurethan-Weichschaummatten

  • Farbe: Schaum: grau, Deckschicht: schwarz

  • Einseitig mit einer geschlossenen, hochelastischen Polyurethan-Deckschicht versehen

  • Selbstklebend

  • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe, Lösungsmittel etc.

  • Luft- und weitestgehend flüssigkeitsundurchlässig

  • Hohe Klebekraft

  • Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)
Hinweis

In der Originalverpackung dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. 12 Monate lagerfähig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schalldämmung in Maschinen, Schaltungsgehäusen, Klimaanlagen, Lüftungskanälen und Blechverkleidungen. Speziell auch für dünne Blechverkleidungen im Automobilbau (Motor- und Kofferraum) geeignet.

Anleitung

Um eine ordnungsgemäße Verklebung zu erreichen, muss der Untergrund trocken-, staub-, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Der Untergrund ist auf Verträglichkeit mit dem Reiniger/ der Selbstklebebeschichtung zu überprüfen. Beim Verkleben sorgfältig vorgehen, da eine nachträgliche Korrektur, nachdem die Selbstklebebeschichtung mit dem Untergrund in Kontakt gekommen ist, nicht mehr möglich ist. Bei der Verarbeitung auf ausreichendes Anpressen unter Vermeidung von Lufteinschlüssen achten.

Werkstoff

Polyurethan

Farbe

Anthrazit

Länge x Breite x Dicke

1000 x 500 x 10 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-30 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Anzahl Teile

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen