Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schaberklinge extrem-scharf

Ersatzklinge für Glasschaber schwarz
ERSAKLI-B40MM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0714663363

EAN 4065746093347

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaberklinge extrem-scharf

Art.-Nr. 0714663363

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Klinge für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern
  • Beidseitiger und hochwertiger 2-Facettenschliff

  • Eisgehärtete Klinge mit einer Klingenstärke von 0,5 mm

  • Abgerundete Kanten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenbreite

40 mm

Klingenhöhe

19,5 mm

Werkstoff

Carbonstahl

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Klingenschaber-Set 52-teilig

KLISCHAB-SET-5KLI-52TLG

Innovatives Schaber-Set mit Stahl- und Kunststoff-Klingen für den universellen Einsatzbereich