Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schaberklinge HEAVY DUTY 4 x 90°

Ersatzklinge für Schaber HEAVY DUTY 4 x 90°
ERSAKLI-F.HEAVYDUTY-4X90GRD-B40MM

Art.-Nr. 0714663366

EAN 4065746450553

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaberklinge HEAVY DUTY 4 x 90°

Art.-Nr. 0714663366

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schabklinge zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen
  • 4-fach nutzbar durch 4 Schabkanten

  • Klingenstärke von 0,7 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenbreite

39,5 mm

Klingenhöhe

17,5 mm

Werkstoff

Carbonstahl

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Klingenschaber-Set 52-teilig

KLISCHAB-SET-5KLI-52TLG

Innovatives Schaber-Set mit Stahl- und Kunststoff-Klingen für den universellen Einsatzbereich