Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schaberklinge HEAVY DUTY 2 x 60°

Ersatzklinge für Schaber HEAVY DUTY 2 x 60°
ERSAKLI-(2X60GRD)-B40MM-F.HEAVY-DUTY

Art.-Nr. 0714663365

EAN 4065746450546

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaberklinge HEAVY DUTY 2 x 60°

Art.-Nr. 0714663365

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr robuste Klinge für sehr hohen Anpressdruck und zähe, sowie harte Beschichtungen mit relativ scharfer Klingenschneide
  • 2-fach nutzbar durch doppelte Klingenschneiden

  • Klingenstärke von 0,7 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenbreite

39,5 mm

Klingenhöhe

17,5 mm

Werkstoff

Carbonstahl

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Klingenschaber-Set 52-teilig

KLISCHAB-SET-5KLI-52TLG

Innovatives Schaber-Set mit Stahl- und Kunststoff-Klingen für den universellen Einsatzbereich