Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šavlová pila EFS 1100-E COMPACT

Mečová pila EFS 1100-E COMPACT

Obj. č. 57065402

EAN 4099618297144

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šavlová pila EFS 1100-E COMPACT

Obj. č. 57065402
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
Kompaktní a výkonná s motorem o výkonu 1 100 W a zdvihem pilového listu 28 mm pro efektivní a vysokou řeznou kapacitu.
  • Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci

  • Tichý chod

  • Hladký chod

  • Přesná manipulace díky měkké rukojeti. Ergonomický tvar zajišťuje pohodlné používání nástroje

  • Pilový list lze nastavit do úhlu až 180°

  • Převodovka chráněná proti prachu a stříkající vodě

  • Snadné připevnění pilových listů

  • Jednoruční páka pro snadnou výměnu pilového listu

  • Pohodlná práce bez námahy

  • Aretace v nepřetržitém provozu

  • Inhibitor opětovného spuštění zabraňuje nechtěnému spuštění po výpadku napájení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Demolice a demontáže


Ideální pro řezání dřeva, kovu, plastu nebo podobných materiálů, jako je tvrdá pryž, sklolaminát atd.

Min./max. jmenovité napětí

220 / 240 V

Příkon

1100 W

Délka zdvihu

28 mm

Hmotnost stroje

4273 g

Délka kabelu

400 cm

Zahrnuta položka: Šavlová pila EFS 1100-E COMPACT:
1 x
Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov

5XPIL.LIST MULTIBLADE 150X1,75-3,2MM

Popis:
Délka: 150 mm 5 ks
Díky progresivní rozteči zubů je ideální pro tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rychlé řezání
Množství: 1 x
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
List přímočaré pily, záchranářský, čtyři hvězdy Pro záchranné operace

PIL. LIST 3KS-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3P

Záchranářská specialita pro použití v těžkých podmínkách při záchranných operacích a technické pomoci bez odletujících jisker. Umožňuje rychlý přístup pro záchranu obětí.
x 1 ks
List přímočaré pily, záchranářský, čtyři hvězdy Pro záchranné operace

PIL. LIST 3KS-DEMOLITION-LL-RESCUE228X3

Záchranářská specialita pro použití v těžkých podmínkách při záchranných operacích a technické pomoci bez odletujících jisker. Umožňuje rychlý přístup pro záchranu obětí.
x 1 ks
Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na dřevo

PILOVÝ LIST, DŘEVO, 200X2.0-4.0

Díky progresivní rozteči zubů je ideální pro tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rychlé řezání
x 1 ks
List přímočaré pily, dřevo, dvě hvězdy Pro dřevo s hřebíky

5 PILOVÝCH LISTŮ (1 BALENÍ)

S rovnými zuby pro rychlé řezání např. dřeva s hřebíky
x 1 ks
List přímočaré pily, nerezová ocel, tři hvězdy Na desky a trubky z nerezové oceli

PILOVÝ LIST 3X V BALENÍ

S karbidovým pásem a přesně broušenými zuby pro řezání nerezové oceli.
x 1 ks
Kovový pilový list, čtyři hvězdičky, profesionální demoliční s dlouhou životnosti / nerezová ocel pro demoliční práce

3XPILOVÝ LIST KOV-DEMOLITION-150X3,0

Nejvyšší zátěž a mimořádně dlouhá životnost. Ideální pro řezání nerezové oceli
x 1 ks
Tříhvězdičkový list mečové pily na kov pro vysoké zatížení

5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL 200X1.4

Ideální pro náročné aplikace, jako je např. zpracování tlustých plechů a trubek
x 1 ks
Tříhvězdičkový list mečové pily na kov pro vysoké zatížení

5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL 200X1.8

Ideální pro náročné aplikace, jako je např. zpracování tlustých plechů a trubek
x 1 ks
Kovový pilový list, čtyři hvězdičky, profesionální demoliční s dlouhou životnosti / nerezová ocel pro demoliční práce

3XPILOVÝ LIST KOV-DEMOLITION-LL-228X3,0

Nejvyšší zátěž a mimořádně dlouhá životnost. Ideální pro řezání nerezové oceli
x 1 ks
Demoliční Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov pro demoliční práce

5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL228X2.5/3.2

Ideální pro držáky potrubí. Nejvyšší zátěž a dlouhá životnost
x 1 ks
List přímočaré pily, kov, dvě hvězdy Na kovové profily a potrubí

5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMET305X1,8

Roteč zubů Vario pro řezání bez otřepů s nižšími vibracemi