Savellenőrző Járműakkumulátorokhoz
Akkumulátorsav-ellenőrző gépjárművekhez
AKKU-SAVMÉRŐ
Cikksz. 08536002
EAN 4011231790383
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alacsony bevitt mennyiség
 - Széles skála
 - Nagy sűrűségmérő
 - Sűrűségmérő központi vezetése; azonban nincs oszcilláció vagy oldalirányú érintkezés
 - Számjegyes és színskála a töltési szint közvetlen meghatározására
 
Adatlapok(X)
Csőhossz  | 52 mm  | 
Cső külső átmérő  | 5,5 mm  | 
Max. űrtartalom  | 18 cm³  | 
Hosszúság  | 255 mm  |