Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sasszeg, készlet 475 db 4.4.1 rendszerkofferben

ISO 1234, acél, horganyzott, 475 darab, Sysko
SASSZEG-KLT-ISO1234-(A2K)-475DB-SYSKO

Cikksz. 5964511700

EAN 4056807351728

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sasszeg, készlet 475 db 4.4.1 rendszerkofferben

Cikksz. 5964511700
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
ISO 1234, horganyzott acél

Mérettartomány 3,2x40 mm és 6,3x63 mm között

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 1234

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

475 darab

Rendszer méretek

4.4.1

Terméktömeg (darabonként)

3177,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: Sasszeg, készlet 475 db 4.4.1 rendszerkofferben:
50 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-ISO1234-(A2K)-4X40

Leírás:
4 x 40
Mennyiség: 50 x
50 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-ISO1234-(A2K)-4X50

Leírás:
4 x 50
Mennyiség: 50 x
50 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-ISO1234-(A2K)-5X40

Leírás:
5 x 40
Mennyiség: 50 x
50 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-ISO1234-(A2K)-5X50

Leírás:
5 x 50
Mennyiség: 50 x
100 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Leírás:
3.2 x 40
Mennyiség: 100 x
100 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-WN1234-(A2K)-3,5X63

Leírás:
3.5 x 63
Mennyiség: 100 x
50 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-WN1234-(A2K)-4,5X50

Leírás:
4.5 x 50
Mennyiség: 50 x
25 x
Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott

SASSZEG-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Leírás:
6.3 x 63
Mennyiség: 25 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk