Sasszeg DIN 94, felületkezeletlen sárgaréz
DIN 94 sárgaréz, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,2 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Külső hosszirányú gyűrűátmérő (b) | 6,4 mm |
Külső keresztirányú gyűrűátmérő (c) | 5,1 mm |
Sasszeg két szára közti hossz (a) | 3,2 mm |
Szabványok | DIN 94 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |