Sasszeg DIN 94, A4 nemesacél
DIN 94 bevonatlan A4 nemesacél
SASSZEG-DIN94-A4-6.3X63
Cikksz.
048363 63
EAN 4024835432313
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
- Koronás anyák biztosításához csavarokkal együtt, vagy menetes csapszegek biztosításához sasszeg furatokkal (pl. kormányrudazat gépjárművekben)
- Sasszeg csavarok biztosításához
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Külső hosszirányú gyűrűátmérő (b) | 12,6 mm |
Külső keresztirányú gyűrűátmérő (c) | 10,3 mm |
Sasszeg két szára közti hossz (a) | 4 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |