Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sasszeg

DIN 94 acél, sárgára horganyzott
SASSZEG-DIN94-(A3C)-2X32

Cikksz. 047002 32
EAN 4038898099789

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 94 acél, sárgára horganyzott
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

2 mm

Longitud (l1)

32 mm

Külső hosszirányú gyűrűátmérő (b)

4 mm

Külső keresztirányú gyűrűátmérő (c)

3.2 mm

Sasszeg két szára közti hossz (a)

2.5 mm

Material

Acél

Superficie

Sárgára horganyzott

RoHS megfelelőség

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk