Sasszeg ISO/WN 1234 acél, horganyzott
ISO/WN 1234 horganyzott acél
SASSZEG-WN1234-(A2K)-3,5X63
Cikksz. 511713563
EAN 4046777245752
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm névleges méretek nincsenek a ISO 1234 szerint szabványosítva
A DIN 94 szabványt váltja fel
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Külső hosszirányú gyűrűátmérő (b) | 8,00 mm |
Külső keresztirányú gyűrűátmérő (c) | 7,40 mm |
Sasszeg két szára közti hossz (a) | 4,00 mm |
Szabványok | WN 1234 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |